すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA715SF-11

品名 : EA715SF-1~-6用ACアダプター

仕様

メーカーシンワ測定型番97404
サイズ62×33×21mmコード長約1.2m
定格出力DC6V重量45g
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。
販売価格

2,830(税抜)/ 3,113円(税込)

カタログ価格

2,830円(税抜)/3,113円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0761ページ
その他関連
本体EA715SF-1 : 1000g(0.5g) 防水・防塵デジタルはかり
本体EA715SF-2 : 2000g(1.0g) 防水・防塵デジタルはかり
本体EA715SF-3 : 6000g(2.0g) 防水・防塵デジタルはかり
本体EA715SF-4 : 15.0kg(5.0g) 防水・防塵デジタルはかり
本体EA715SF-5 : 20.0kg(10g) 防水・防塵デジタルはかり
本体EA715SF-6 : 30.0kg(20g) 防水・防塵デジタルはかり
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ760ページ
  • エスコ便利カタログ761ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top