すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA716D-3

品名 : A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)

仕様

メーカー新潟精機型番ADM-E
測定範囲A20未満表示精度±1目盛
取付軸径φ60㎜ダイヤル径φ110㎜
厚(mm)適用試験片厚:10.0以上サイズ(W×D×H)mm60×31×113
材質本体:アルミ
押針:HM35(SKH55)
重量170g
用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストマーなどの硬さ測定に付属品●PCケース
ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。
販売価格

40,000(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0753ページ
バリエーション一覧
EA716D-1 A20-A90/110mm デュロメーター(ダイアル)
EA716D-2 A90超え/110mm デュロメーター(ダイアル)
EA716D-3 A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)
その他関連
オプションEA716D-11 : デュロメーター用スタンド(EA716D-1,-3用)
ウェブカタログ画像
  • 硬さ試験法の種類とその適用部分

資料

カタログ
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top