すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719AD-35

品名 : 250x165mm スクエアー・台付

仕様

材質軟鋼サイズ250×165mm
直角度(mm)0.023断面サイズ35×7mm
重量(g)945精度1
DIN 875
販売価格

16,700円(税抜)/ 18,370円(税込)

カタログ価格

16,700円(税抜)/18,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0734ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719AD-31 75x 50mm スクエアー・台付
    EA719AD-32 100x 70mm スクエアー・台付
    EA719AD-33 150x100mm スクエアー・台付
    EA719AD-34 200x130mm スクエアー・台付
    EA719AD-35 250x165mm スクエアー・台付
    EA719AD-36 300x200mm スクエアー・台付
    ウェブカタログ画像
    画像はEA719AD-36です。
    • 画像はEA719AD-36です。
    • エスコ便利カタログ734ページ
    • エスコ便利カタログ735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top