すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719AJ-14A

品名 : 125x 80mm スクエアー・台付(2級)

仕様

メーカー大西測定型番148A-125L2
サイズ(mm)125×80直角度〔±20+L/10〕μm
材質軟鋼製重量0.3kg
用途一般工作、組み立て、製缶作業向け。
木箱入
内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上
一般工作用 厳密精度は保持できません。
JIS B 7526準拠品
販売価格

6,280円(税抜)/ 6,908円(税込)

カタログ価格

6,280円(税抜)/6,908円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0734ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719AJ-11A 50x 30mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-12A 75x 50mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-13A 100x 70mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-14A 125x 80mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-15A 150x100mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-16A 200x130mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-17A 250x165mm スクエアー・台付(2級)
    EA719AJ-18A 300x200mm スクエアー・台付(2級)
    ウェブカタログ画像

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ734ページ
    • エスコ便利カタログ735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top