すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719DK-20

品名 : 50x 50x 50mm 精密Vブロック(石製)

仕様

メーカー新潟精機型番GV-50
適応パイプ(mm)φ11~50重量(kg)0.33
サイズ(mm)50×50×50平行度5μm/10㎜
直角度20μ㎜(0.02㎜)材質花崗岩
用途精密ケガキ用測定具として付属品木箱
入数2個
花崗岩を使った精密Vブロックです。
花崗岩の為、経年劣化がほとんどなく、錆びません
販売価格

68,300円(税抜)/ 75,130円(税込)

カタログ価格

68,300円(税抜)/75,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 10:40現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0733ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top