すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719JB-11

品名 : 200x145mm スクエアー・アルミ台付

仕様

メーカーシンワ測定型番74110
用途直角の検査・ケガキサイズ200×145×20mm
台の長さ×巾×厚さ140×30×20mm竿の長さ×巾×厚さ200×30×1.5mm
角度精度100mmにつき0.1mm以下重量233g
材質台:アルミ
竿:ステンレス(SUS420)
目盛なし
木工用に適したスコヤ
定盤から木型を組立てたり、直角を測定する場合にも便利
台のベースが大きいので、直角が確認しやすくなっています。
販売価格

2,000円(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0721ページ
バリエーション一覧
EA719JB-11 200x145mm スクエアー・アルミ台付
EA719JB-12 300x200mm スクエアー・アルミ台付
EA719JB-13 400x255mm スクエアー・アルミ台付
EA719JB-14 500x255mm スクエアー・アルミ台付
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top