すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA719K-1A

品名 : 溶接ゲージ(ステンレス製)

仕様

メーカーシンワ測定型番58691
測定範囲長さ:0~40mm
脚長・板厚測定:0~20mm
ベベル角度測定:0~60°
精度長さ:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)
角度:±1.5°以内
サイズ70.5×46×7mm重量85g
材質ステンレス溶接ビードの測定・すみ肉の大きさ(脚長)の測定
・肉盛寸法(補強盛寸法)の測定
・すみ肉のノド厚およびフクラミの測定
溶接前加工の測定・ベベル開先角度の測定
・ルート間隔(隙間)の測定
・板厚・その他の測定
・ルートフェースの測定
応用測定・隙間・小穴径(4mm以下)の測定
・丸棒径(20mm以下)の測定
・段差・板厚(20mm以下)の測定
・一般角度の測定
・長さ(40mm以下)の測定
用途建設・造船・橋梁などの鉄骨・組立作業に。
溶接ビードの測定、角度測定、隙間測定、長さ測定
コンパクトで携帯に便利です。
簡単・迅速・正確に測定できます。
落下等の強い衝撃を与えないで下さい。
すみ肉の大きさ(脚長)・肉盛寸法(補強盛寸法)等、あらゆる溶接検査の測定に使用できます。
収納ケース付
追加説明●EA719K-1との違い:価格変更による品番変更(2020/4/2 松下)
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/05/06 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0095ページ0753ページ
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 裏面

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ94ページ
  • エスコ便利カタログ95ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top