すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719K-31

品名 : 溶接ゲージ

仕様

メーカー新潟精機型番WGU-8M
測定範囲(サイズ)本体直尺目盛:50・60㎜
余盛高さ:25㎜
すみ肉脚長:25㎜
すみ肉のど厚:15㎜
アンダーカット深度:25㎜
ルート間隔:2~5㎜
ビード幅:0~53㎜
丸棒径:30㎜
開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°)
精度長さ寸法の測定:
±0.4㎜(のど厚測定±0.7mm工場製作精度)
角度測定:±2
サイズ105×1.5×78㎜材質ステンレス
重量155g用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定に
付属品●ビニールケース
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋などの圧接溶接の膨らみなどの測定機能を追加しています。
国土交通省告示による新規格に対応し、突き合わせ溶接の食い違い段差測定でビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなっています。
べベル角度の測定範囲が、0-70°まで測定可能です。
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0752ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ752ページ
  • エスコ便利カタログ753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top