すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA719XG-4

品名 : 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)

仕様

メーカー新潟精機型番G3030
平面度3μmサイズ(mm)300×300×100
重量29kg材質花崗岩
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
JIS0級相当
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
花崗岩を使った精密定盤で、硬度が高く耐摩耗性に優れ、錆びません。
平面度、平行度、真直度測定や、加工品の芯出し、ケガキ、組立て作業に。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
販売価格

43,000円(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0733ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA719XG-1 150x 200x 50mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-2 200x 200x 50mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-3 250x 250x 70mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-4 300x 300x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-5 300x 450x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-6 500x 500x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    EA719XG-7 450x 600x100mm 精密石碇盤(JIS 0級相当)
    メイン画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ732ページ
    • エスコ便利カタログ733ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top