すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720AC-13A

品名 : 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー(腰袋付)

仕様

全長3m幅19mm
非導電性
FRPテープにウレタン樹脂をコート
ストッパー付
EA720AC-13Aに付属している収納ケースはD型リングと65mmベルト通し付き。
販売価格

7,130円(税抜)/ 7,843円(税込)

カタログ価格

7,130円(税抜)/7,843円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/26 14:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA720AC-3 : 19mmx 3m グラスファイバー絶縁メジャー
セット商品EA925HN-1A : 120x 50x 95mm メジャーケース
ウェブカタログ画像
  • 腰袋

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top