すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CA-7

品名 : 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)

仕様

メーカームラテックKDS型番GGRS25-75
仕様ベルトクリップ式全長7.5m
25mm材質テープ:ステンレス
バネ:ステンレス
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様メートル重量428g
JIS1級
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
高強度「厚爪」
本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
大型ベルトクリップ付
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
販売価格

4,370(税抜)/ 4,807円(税込)

カタログ価格

4,370円(税抜)/4,807円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/05/02 15:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0719ページ
バリエーション一覧
EA720CA-5 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製)
EA720CA-7 25mmx7.5m メジャー(ステンレス製)
EA720CA-5M 25mmx5.5m メジャー(ステンレス製/ホルダー,マグ爪付
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA720CA-5です
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top