すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720CR-7M

品名 : 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)

仕様

メーカームラテックKDS型番GGR25-75MZ
仕様クイックホルダー+マグ爪全長7.5m
25mm材質バネ:スチール
テープ:スチール(ナイロンコート)
カバー:エラストマー樹脂
ケース:ABS樹脂
目盛仕様メートル重量471g
対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.5mm以内
JIS1級品
両面目盛付
455mmピッチスタッドマーク付
高耐久ナイロンコートテープ
ショックアブソーバー付
セフティメタルホルダーZ付
4点鋲&0点補正移動爪
裏板プロテクター付
高強度「マグ厚爪」
本体と部材を保護するゴムプロテクター仕様
安全ロープ取付リング付
販売価格

4,070(税抜)/ 4,477円(税込)

カタログ価格

4,070円(税抜)/4,477円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/15 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0719ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720CR-1 19mmx5.5m メジャー
    EA720CR-5 25mmx5.5m メジャー
    EA720CR-5H 25mmx5.5m メジャー(ホルダー付)
    EA720CR-5M 25mmx5.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
    EA720CR-7 25mmx7.5m メジャー
    EA720CR-7M 25mmx7.5m メジャー(ホルダー・マグネット爪付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ718ページ
    • エスコ便利カタログ719ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top