すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720F-34

品名 : 9,999.90m デジタルメジャー

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番MG-200
測定範囲10cm~10km目盛10cm
精度±1%収納サイズ500mm
全長1000mm車輪径φ190mm
重量1200gスタンド
スプレーホルダー付
10kmまで測定できる長距離対応タイプ
折り畳み可能で保管時の場所を取らない
読み取りやすい手元カウンター
販売価格

16,800(税抜)/ 18,480円(税込)

カタログ価格

16,800円(税抜)/18,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/23 18:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0712ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ712ページ
  • エスコ便利カタログ713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top