高精度の木製の10段折れ尺です。(12は角度測定可能)
仕様
全長 | 2m | 段数 | 10 |
---|
色 | 白 | 幅 | 16mm |
---|
厚み | 3mm | 重量 | 103g |
---|
材質 | 木製(ブナ材) | | |
---|
折りたたみ式の定規です。 |
15°毎の角度計測目盛付。 (0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°) |
水銀不使用 |
販売価格 | 580円(税抜)/
638円(税込)
| カタログ価格 | 580円(税抜)/638円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
18 (2025/06/18 21:58現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 0731ページ |
---|
代替品