すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720HE-5.5

品名 : 19mmx5.5m メジャー(ストッパー付)

故障の少ないスライド式ストッパー

仕様

全長5.5m19mm
目盛1mm材質テープ、バネ:スチール
ケースサイズ68×66×30(t)mm重量230g
JIS1級品
クリップ付
ストッパー付
樹脂ケース
表面シボ加工で滑りにくい
丸型で手にフィットしやすいボディ
販売価格

1,280(税抜)/ 1,408円(税込)

カタログ価格

1,280円(税抜)/1,408円(税込)

在庫数

最新在庫: 72

(2026/09/09 05:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0718ページ
バリエーション一覧
EA720HE-2 13mmx2.0m メジャー(ストッパー付)
EA720HE-3.5 16mmx3.5m メジャー(ストッパー付)
EA720HE-5.5 19mmx5.5m メジャー(ストッパー付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top