作業時の短絡事故防止・感電事故防止に直立性・耐久性が向上したウレタン被覆テープを採用した非導電メジャー
仕様
| メーカー | 原度器(PROMART) | 型番 | NND1935 |
|---|
| 全長 | 3.5m | 幅 | 19mm |
|---|
| 重量 | 160g | 材質 | テープ:FRP(ウレタンコーティング) ケース:ABS樹脂 |
|---|
| 耐電圧 | 30,000V(耐電圧試験実施にて) | | |
|---|
| 繊維製巻尺JIS1級相当精度 |
| テープ直立性、耐久性向上(当社比) |
| フック飛びを防ぐプロテクター付フック採用 |
| テープの引き込みスピードを緩めるブレーキボタン採用 |
| 安全、紛失対策(再帰反射ネームプレート採用) |
| ステンレスバネ製でバネの故障が少ない |
| 販売価格 | 6,460円(税抜)/
7,106円(税込)
| カタログ価格 | 6,460円(税抜)/7,106円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
19 (2026/03/18 20:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|