すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720HR-5.5

品名 : 19mmx5.5m グラスファイバーメジャー(非導電/絶縁)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ESCOオリジナル非導電メジャー 電気作業時の短絡防止・感電防止に!

仕様

メーカーESCO型番ESCOオリジナル製品
全長5.5m幅19mm
材質(テープ)ファイバーグラスをケブラー繊維で補強し樹脂コーティングサイズ(W×D×H)mm80×32×80
用途・鉄道、電気設備の活線工事・保守・メンテナンスに。
・オフィスビル、消防設備・各種施設の点検や改修工事に。
・電子機器・装置内部の測定に。
樹脂製ベルトクリップ付
繊維製巻尺JIS1級相当
反射ラベル付。夜間、暗所作業時の注意喚起・置き忘れを防止します。
底面にブレーキが付いてます。
巻き取りの際、押してる間はブレーキが掛かり離すと解除されます。
鉄道線路作業表示入り。表示マークをレールの内側に合わせると軌間中心点から測定したことと同じになります。
非導電性(耐電圧試験AC25000V・絶縁抵抗試験DC1000Vにて異常なし)
ストッパー付
テープはグラスファイバー+ケブラー繊維補強で折り曲げても切れる心配なし
販売価格

6,290円(税抜)/ 6,919円(税込)

カタログ価格

6,290円(税抜)/6,919円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/26 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA720AC-3
  • 品番

    EA720AC-3

  • コメント

    テープ長:3m、他メーカー品

ウェブカタログ画像
  • ※ライトを当てるとラベルが光ります。
  • 鉄道線路作業表示入り
  • 底面にブレーキが付いてます。\n巻き取りの際、押してる間はブレーキが掛かり離すと解除されます。
  • 鉄道線路作業表示入り
  • しなやかなテープ

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top