すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720JE-5.5

品名 : 25mmx5.5m メジャー(マグネット付爪)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番GLM25-55BL
商品名Gロック全長5.5m
25mm材質テープ:SK85(旧SK5)
バネ:SK85(旧SK5)
ケース:ABS樹脂
カバー:エラストマー樹脂
重量320g規格JIS1級
落下時に建材にダメージを与えにくいアーマードケース
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
強力ネオジ磁石を爪に装着で、鉄骨・鉄板にもぴたり密着できます。
0点補正移動爪採用で、爪の厚さによる測定誤差を補正します。
ショックアブソーバー付で、テープ引き込み時のショックを吸収します。
両面目盛で、用途に応じて使い分けたり、裏返しの目盛りを気にせずに測ることができます。
引き出し位置でしっかり止まるストッパー
ツーバイフォー工法、パネル工法、プレハブ工法に使える455mmピッチ表示付き
紛失防止や持ち運びに便利なストラップ・大型ベルトクリップ付き
爪飛び防止用プロテクター付き
販売価格

3,880(税抜)/ 4,268円(税込)

カタログ価格

3,880円(税抜)/4,268円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/04/11 02:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0717ページ
ウェブカタログ画像
  • 正面目盛
  • 裏面目盛
  • エスコ便利カタログ716ページ
  • エスコ便利カタログ717ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top