すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720KD-3

品名 : 12mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ)

仕様

全長100m幅12mm
最小目盛表:2mm、裏:5mm材質テープ:ガラス繊維
ボディ:ABS樹脂
測定開始位置Aテープ厚0.5mm
JIS1級品
ツートンカラー両面テープ
3倍速で巻き取れる遊星ギアを搭載。
伸び・縮みに強いガラス繊維製巻き尺です。
強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。
テープの先端はショックアブソーバー付きで巻き取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。
テープは両面目盛で表は白色地、裏は黄色地だから読み間違いにくく、早く読み取ることができます。
日本製
販売価格

16,600円(税抜)/ 18,260円(税込)

カタログ価格

16,600円(税抜)/18,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/25 12:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0714ページ
バリエーション一覧
EA720KD-2 12mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
EA720KD-3 12mmx100m 巻尺(ファイバーグラステープ)
その他関連
部品EA720KD-8 : [EA720KD-3用] 替テープ
部品EA720KD-13 : [EA720KD-3用] 替ハンドル
ウェブカタログ画像
※画像はEA720KD-2です。
  • ※画像はEA720KD-2です。
  • エスコ便利カタログ714ページ
  • エスコ便利カタログ715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top