すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720KD-7

品名 : [EA720KD-2用] 替テープ

仕様

全長50m幅12mm
最小目盛表:2mm、裏:5mm材質ガラス繊維
テープ厚0.5mm
[EA720KD-2用] 替テープ
販売価格

6,180円(税抜)/ 6,798円(税込)

カタログ価格

6,180円(税抜)/6,798円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/25 11:32現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0714ページ
その他関連
本体EA720KD-2 : 12mmx 50m 巻尺(ファイバーグラステープ)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ714ページ
  • エスコ便利カタログ715ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top