すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MA-31

品名 : 30m 測量ロープ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様ロープのみ全長30m
6.3mm厚み2mm
重量0.55kg材質ガラス繊維
山林、水面、港湾などの測量に。
販売価格

4,080(税抜)/ 4,488円(税込)

カタログ価格

4,080円(税抜)/4,488円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/22 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0720ページ

代替品

EA720MA-32
バリエーション一覧
EA720MA-31 30m 測量ロープ
EA720MA-30 測量ロープ用リール
EA720MA-32 50m 測量ロープ
EA720MA-33 100m 測量ロープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top