すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MB-8A

品名 : 0.58-8m スーパーメジャー

仕様

メーカー宣真工業型番130-8
最高電圧AC550kV全長8m
収納サイズ58cm目盛間隔1mm
継本数16本継管外径寸法最小:φ13m
最大:φ38mm
材質グラスファイバー製重量810g
付属品ケース
高度の絶縁体
先端部は押し当てても引っ掛けても測定できる可動式
送・配電・発変電所、電車線路内などの活線近接箇所の電気工事、土木工事現場に
コンパクト収納なので携帯に便利
柱上・バケット車内での作業に最適
直立性に優れ、作業性が抜群
販売価格

45,100(税抜)/ 49,610円(税込)

カタログ価格

45,100円(税抜)/49,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/02/02 22:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0713ページ
バリエーション一覧
EA720MB-3A 0.24-3m スーパーメジャー
EA720MB-5A 0.38-5m スーパーメジャー
EA720MB-8A 0.58-8m スーパーメジャー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 収納時
  • 直立性に優れ、作業性が抜群
  • エスコ便利カタログ712ページ
  • エスコ便利カタログ713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top