すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720MC-220

品名 : 150mmx20m 測量テープ

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番SYR-20TK
全長20m幅150mm
厚さ0.7mm目盛タテ:20cmアカシロ
ヨコ:1mアカシロ
重量3.17kg材質テープ:ガラス繊維
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強いです。
写真写りの良い目盛
つや消しのテープ表面により乱反射しません。
180°回転金具
JIS1級
販売価格

26,500円(税抜)/ 29,150円(税込)

カタログ価格

26,500円(税抜)/29,150円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 09:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0710ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720MC-83A 60mmx 3m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-85A 60mmx 5m 測量テープ(横目盛20cm赤白)
    EA720MC-95 60mmx 5m 測量テープ
    EA720MC-102 60mmx20m 測量テープ
    EA720MC-103 60mmx30m 測量テープ
    EA720MC-105 60mmx50m 測量テープ
    EA720MC-110 100mmx10m 測量テープ
    EA720MC-130 100mmx30m 測量テープ
    EA720MC-150 100mmx50m 測量テープ
    EA720MC-220 150mmx20m 測量テープ
    EA720MC-230 150mmx30m 測量テープ
    EA720MC-250 150mmx50m 測量テープ
    その他関連
    本体EA720MA-220 : 150mmx20m 測量テープ(スタンド付)
    本体EA720MA-230 : 150mmx30m 測量テープ(スタンド付)
    本体EA720MA-250 : 150mmx50m 測量テープ(スタンド付)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ710ページ
    • エスコ便利カタログ711ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top