すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-17

品名 : 3m 測量ロッド(アルミ製)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番ALG-35Y
材質アルミ目盛表:5mm/10mm直読数字
裏:検測目盛
全長3m(5段)収納サイズ845mm
重量(kg)1.2
ボタン保護シール、吊り下げ式収納ケース付
検測用1mm逆目盛(2~5段)
5段階伸縮でトランクにも楽々収納
軽量コンパクトな伸縮タイプ
数字も大きくシンプルにすることにより、離れた場所からの撮影でもハッキリと写るように致しました。
耐久性に優れたステンレス製低金具
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/25 13:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0707ページ
バリエーション一覧
EA720ME-16 2m 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-17 3m 測量ロッド(アルミ製)
EA720ME-18 5m 測量ロッド(アルミ製)
その他関連
オプションEA721JR-3 : レベル(60mm幅測量ロッド用)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top