すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-27

品名 : 3m/3段 スライドスケール(アルミ製)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番MTR-33
全長(m)3(3段)収納サイズ(mm)1140
重量(kg)0.8材質アルミ
目盛表:1mm直読数字
裏:尺相当目盛
用途内法測定、一般測定などあらゆる測量にご利用ください。
手元で直読できる側面目盛付
表面1mm目盛り
裏面赤白検測目盛
側面検測用5mm逆目盛
※任意の長さでの固定は出来ません。
販売価格

8,910(税抜)/ 9,801円(税込)

カタログ価格

8,910円(税抜)/9,801円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/05 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0718ページ
バリエーション一覧
EA720ME-27 3m/3段 スライドスケール(アルミ製)
EA720ME-26 2m/2段 スライドスケール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 側面
  • 裏面
  • エスコ便利カタログ718ページ
  • エスコ便利カタログ719ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top