すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA824WG-132

品名 : 32x140mm 木工用ショートビット

仕様

先端サイズ32mm全長140mm
有効長90mm軸径(六角シャンク)6.35mm
適用機種・インパクトドライバ14.4V以上
・ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数3000rpm以下
適用材一般木材材質普通鋼
用途木材の浅い貫通穴あけに
ドリル先端が先ネジタイプのインパクトビット
先ネジとケガキ刃を従来ドリルより小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を軽減。バッテリー寿命が20%UP
切削時の安定感が抜群。切屑の排出がスムーズな両刃両爪タイプ。
先ネジの回転力を利用して、押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能
販売価格

4,400(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/07 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0959ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA824WG-126 26x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-127 27x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-128 28x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-130 30x130mm 木工用ショートビット
    EA824WG-132 32x140mm 木工用ショートビット
    EA824WG-133 33x140mm 木工用ショートビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ958ページ
    • エスコ便利カタログ959ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top