すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720ME-36

品名 : 25mmx5m メジャー型測量ロッド(マグネット爪付)

仕様

全長5m幅25mm
材質スチール(SK-85)、ABS
極厚テープで水平2.6m、垂直3.6mの直立性を保持
水平、無風状態なら約1.5mの自立が可能
ツヤ消しコートで撮影時の乱反射を防止
コンパクトで全長5m、紅白ロッドのサブとして
マグネットフック付き
販売価格

3,100円(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 10:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • 通常使用例
  • マグネットフック吸着による使用例

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top