すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720ME-6

品名 : 3m/3段 測定ロッド(アルミ製)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番MST-33
全長3m(3段)収納サイズ1.15m
重量(kg)0.94材質アルミ
5mm/10mm直読数字
1m毎の黄白表示
5cm単位の赤黒直読表示
赤センターライン
S.T.C(スーパートップコーティング)塗装
(1段目にクリア塗装を厚めに)
裏面20cm毎の赤白、写真用10cm表示
目盛は1cm毎の?マークでさらに視認性をアップしました。
【A】ボタン保護シール付
販売価格

6,680(税抜)/ 7,348円(税込)

カタログ価格

6,680円(税抜)/7,348円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/22 08:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0707ページ
バリエーション一覧
EA720ME-6 3m/3段 測定ロッド(アルミ製)
EA720ME-7 5m/5段 測定ロッド(アルミ製)
その他関連
オプションEA721JR-3 : レベル(60mm幅測量ロッド用)
ウェブカタログ画像
  • 表
  • 裏
  • 【A】
  • エスコ便利カタログ706ページ
  • エスコ便利カタログ707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top