すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MF-15

品名 : 200cm 測量ポール(木製/20本)

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番217182
全長2m入数20本
直径φ28.5mm材質
重量約740g
20cm間隔での赤白表示
分かりやすい1m表示ライン
木製の為、低コストで数が多く必要な作業に最適です。
石突は丈夫な鉄製
※木製の為、一般ゴミで処分ができます。
販売価格

26,900(税抜)/ 29,590円(税込)

カタログ価格

26,900円(税抜)/29,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 22:00現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0710ページ
ウェブカタログ画像
※20本入
  • ※20本入
  • エスコ便利カタログ710ページ
  • エスコ便利カタログ711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top