すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720MF-21

品名 : 2.0m 測量用伸縮ポール

仕様

メーカー宣真工業型番112-2
全長2m収納サイズ27cm
重量200g継本数10本
継管最小径φ16mm継管最大径φ30mm
付属品ビニールケース材質グラスファイバー製
20cm間隔での赤白表示
直立性に優れ、作業性が抜群
全長2mにもかかわらず、収納寸法27cmなので現場の移動に便利
高度の絶縁体です。
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/06 13:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0710ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ710ページ
  • エスコ便利カタログ711ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top