すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WA-51

品名 : 75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー

仕様

メーカーシンワ測定型番12428
対応曲尺サイズ厚さ:2mm
巾:20mm
ストッパー角度精度100mmにつき0.2mm以下
(曲尺用ストッパー自体の精度です。取り付ける曲尺により精度は変化します。)
サイズ75×40×14mm重量18g
材質本体:ABS樹脂
ネジ:鉄
板バネ:銅
用途対応する曲尺に取り付けて、ケガキ作業や板厚、直径測定に。
曲尺 厚手広巾に取り付けて長いケガキ線が引けます。
材料端面と平行なケガキ線を長く引くことができます。
45°の斜め線が引けるので、巾木や額縁などの留め加工のケガキ作業にも便利です。
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスのように測定できます。
厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。
測定物を挟み、板厚や直径を測定できます。
販売価格

1,130円(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 10:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0722ページ
バリエーション一覧
EA720WA-51 75x40x14mm 幅広曲尺用ストッパー
EA720WA-52 70x40x14mm 曲尺用ストッパー
その他関連
本体EA720WA-30A : 150x300mm 幅広シルバー曲尺
本体EA720WA-50 : 250x500mm 幅広シルバー曲尺
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top