すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720WA-61

品名 : 150x300mm シルバー曲尺

仕様

メーカーシンワ測定型番10647
測定目盛(表)(外)30×15cm
(内)25×10cm
測定目盛(裏)(外)30×15cm
(内)20ホゾ×10cm
長さの許容差±0.2mmサイズ320(160)×15×1.4mm
材質ステンレス重量56g
直角度100mmにつき0.1mm以下最小目盛1mm
角部形状同厚竿部断面溝付
用途・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・鉛筆を使用した墨つけ作業に
表裏cm単位表示
角部は竿と同じ厚さです。
外側基点の内目盛が付いているので材料に突き当てて測れ、指で押さえやすい形状です。
墨付けの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
JIS規格品
赤数字入
十二支付
校正証明書(一般)発行可能
アイコン
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/28 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0721ページ
バリエーション一覧
EA720WA-61 150x300mm シルバー曲尺
EA720WA-62 250x500mm シルバー曲尺
EA720WA-61S 150x300mm シルバー曲尺(併用目盛)
EA720WA-62S 150x500mm シルバー曲尺(併用目盛)
ウェブカタログ画像
  • 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • 墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
  • ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
  • 外側基点の内目盛が付いています。
  • 竿部断面:溝付\n墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい形状
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top