すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720WA-61S

品名 : 150x300mm シルバー曲尺(併用目盛)

仕様

メーカーシンワ測定型番10642
測定目盛(表)(外)30×15cm
(内)25×10cm
測定目盛(裏)(外)1尺×5寸
(内)7寸ホゾ×3寸
長さの許容差±0.2mmサイズ320(160)×15×1.4mm
材質ステンレス重量56g
直角度100mmにつき0.1mm以下最小目盛表:1mm
裏:5厘
角部形状同厚竿部断面溝付
用途・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・鉛筆を使用した墨つけ作業に
併用目盛(表面:メートル目盛/裏面:尺相当目盛)
角部は竿と同じ厚さです。
外側基点の内目盛が付いているので材料に突き当てて測れ、指で押さえやすい形状です。
墨付けの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
1本にメートルと尺相当の目盛が付いていますので必要に応じた使い分けができます。
赤数字入
十二支付
校正証明書(一般)発行可能
アイコン
販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/28 06:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0721ページ
バリエーション一覧
EA720WA-61 150x300mm シルバー曲尺
EA720WA-62 250x500mm シルバー曲尺
EA720WA-61S 150x300mm シルバー曲尺(併用目盛)
EA720WA-62S 150x500mm シルバー曲尺(併用目盛)
ウェブカタログ画像
  • 焼入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • 裏
  • 墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい溝付形状になっています。
  • ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
  • 外側基点の内目盛が付いています。
  • 竿部断面:溝付\n墨つけの際に墨がにじまず、指で押さえやすい形状
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top