すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720WA-72

品名 : 75x150mm 曲尺(小型)

仕様

メーカーシンワ測定型番12103
測定目盛(表)(外)15×7.5cm
(内)1cmピッチ15cm×1cmピッチ7cm
測定目盛(裏)(外)15×7.5cm
(内)1cmピッチ15cm×1cmピッチ7cm
長さの許容差±0.2mmサイズ160(80)×10×1.2mm
材質ステンレス重量20g
直角度100mmにつき0.1mm以下最小目盛1mm
角部形状同厚竿部断面
用途・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・DIY作業に
・曲尺の入門用に
表裏cm単位表示
携帯に便利な小型タイプです。
ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
ケガキ作業や定規としても便利です。
校正証明書(一般)発行可能
アイコン
販売価格

890(税抜)/ 979円(税込)

カタログ価格

890円(税抜)/979円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 11:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0732ページ
バリエーション一覧
EA720WA-71 50x100mm 曲尺(小型)
EA720WA-72 75x150mm 曲尺(小型)
ウェブカタログ画像
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • 竿部断面:平\n竿と角が薄く平たいので細かい材料や鉛筆、ケガキ針でケガキやすい形状
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top