すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WD-12

品名 : 200mm プロトラクター(拡大鏡付)

仕様

材質ステンレス鋼測定範囲(mm)4×90°
レール長さ200mm読み取り値5°
重量(g)240目盛0~90°×4
拡大鏡付
ケース入り
販売価格

21,400円(税抜)/ 23,540円(税込)

カタログ価格

21,400円(税抜)/23,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0737ページ

代替品

EA720WD-11A
  • 品番

    EA720WD-11A

  • コメント

    違い:レール(150/200/300mm)

バリエーション一覧
EA720WD-11 150mm プロトラクター(拡大鏡付)
EA720WD-12 200mm プロトラクター(拡大鏡付)
EA720WD-13 300mm プロトラクター(拡大鏡付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top