すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WL-1

品名 : 150/300mm ユニバーサルベベルプロトラクター

仕様

メーカー新潟精機型番495DA
目盛1°通し360°測定範囲0-360°
最小読取値5'、1/12°精度真直度・平行度:0.01㎜
本体幅135㎜付属品ブレード150㎜、300㎜
材質機械構造用炭素鋼重量215g
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
あらゆる角度に設定して使用できる
確実に読み取るための拡大レンズ付
高精度で360°測定可能なプロトラクタです。
バーニヤで最小5′まで読み取ることができ、確実に読み取る為の拡大レンズが付いています。
販売価格

36,100円(税抜)/ 39,710円(税込)

カタログ価格

36,100円(税抜)/39,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 10:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0736ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top