すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720WR-1

品名 : 100mm プロトラクター(デジタル)

仕様

測定範囲角度:0~180°
目盛:100mm
分解能角度:0.05°
目盛:1mm
傾斜測定精度±0.1°電源CR2032×1個(付属)
サイズ84(W)×12(D)×194(H)mm(スケール含む)スケール部材質ステンレス
機能ゼロリセット、ホールド、リバース表示
表示を反転させることができます。
販売価格

8,570(税抜)/ 9,427円(税込)

カタログ価格

8,570円(税抜)/9,427円(税込)

在庫数

最新在庫: 63

(2026/05/19 20:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
ウェブカタログ画像
  • 表示を反転させることができます。
  • 裏側

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top