すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA720WS-43

品名 : 150mm プロトラクター(丸形)

仕様

メーカー新潟精機型番PRT193-150
直径(mm)150最小目盛1°
厚(mm)1.5最大測定角度.360°
精度±20'材質ステンレス
重量210g用途角度の測定に
治具・機械等に取り付けて角度測定に使用
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0737ページ1217ページ
バリエーション一覧
EA720WS-41 90mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-42 120mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-43 150mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-44 200mm プロトラクター(丸形)
EA720WS-45 250mm プロトラクター(丸形)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top