すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YA-100

品名 : 1000x18mm 直尺(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
上下ミリ表示

仕様

最小目盛0.5・1mm目盛×幅×厚み1000×18×0.5mm
全長1020mm重量74g
材質ステンレス(1.4310)、防錆処理
片面目盛
フレキシブル
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
水銀不使用
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/30 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA720YC-100A
    バリエーション一覧
    EA720YA-10 100x13mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-15 150x13mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-20 200x13mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-25 250x13mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-30 300x13mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-50 500x18mm 直尺(ステンレス製)
    EA720YA-100 1000x18mm 直尺(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA720YA-15です。
    • 画像はEA720YA-15です。
    • 片面目盛

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top