すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YD-150

品名 : 1500mm シルバー直尺

仕様

メーカーシンワ測定型番13056
目盛×幅×厚さ1,500×40×2.0mm最小目盛1mm
目盛ピッチ上段:10cmまでは0.5mm・他は1mmピッチ
下段:1mmピッチ
長さの許容差±0.25mm
※温度20℃を基準とする
本体サイズ1,565×40×2.0mm材質ステンレス(SUS420J2)
重量950g用途・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・工業製品の測定、検査に。
JIS規格品(1級)
裏面にインチ換算表、ネジ下穴表付です。(15cm~1m)
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
販売価格

18,100(税抜)/ 19,910円(税込)

カタログ価格

18,100円(税抜)/19,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 21:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720YD-1 150mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-2 300mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-3 600mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-4 1000mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-15 150mm シルバー直尺
    EA720YD-30 300mm シルバー直尺
    EA720YD-60 600mm シルバー直尺
    EA720YD-100 1000mm シルバー直尺
    EA720YD-150 1500mm シルバー直尺
    EA720YD-200 2000mm シルバー直尺
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ736ページ
    • エスコ便利カタログ737ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top