すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YD-3

品名 : 600mm シルバー直尺(マグネット付)

仕様

メーカーシンワ測定型番13536
目盛×幅×厚さ600×30×1.2mm仕様マグネット付
最小目盛0.5mm目盛ピッチ上段:1mmピッチ
下段:0.5mmピッチ
長さの許容差±0.20mm
※温度20℃を基準とする
本体サイズ640×30×2.0mm
材質ステンレス(SUS420J2)重量216g
用途・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・金属加工に。
JIS規格品(1級)
直尺シルバーの裏面にマグネットシートを貼ってあります。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…640
●製品サイズ・横(mm)…30
●製品サイズ・奥(mm)…2
●製品重量(g)…216
●パッケージサイズ・縦(mm)…660
●パッケージサイズ・横(mm)…37
●パッケージサイズ・奥(mm)…2.5
●パッケージ重量(g)…236
●用途…長さの測定に使用する直尺
●直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
●目盛  ●上段:1mmピッチ  ●下段:0.5mmピッチ
●長さの許容差:±0.2mm
●赤文字入れ
●JIS1級
●マグネット付き
●材質…ステンレス
●金属部に止められます。
●電気に触れる恐れのある場所では使用しないでください。

販売価格

3,140(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/11 21:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA720YD-1 150mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-2 300mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-3 600mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-4 1000mm シルバー直尺(マグネット付)
    EA720YD-15 150mm シルバー直尺
    EA720YD-30 300mm シルバー直尺
    EA720YD-60 600mm シルバー直尺
    EA720YD-100 1000mm シルバー直尺
    EA720YD-150 1500mm シルバー直尺
    EA720YD-200 2000mm シルバー直尺
    ウェブカタログ画像
    • 裏面マグネット
    • エスコ便利カタログ736ページ
    • エスコ便利カタログ737ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top