すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YD-300

品名 : 1000mm シルバー直尺(ピックアップスケール)

仕様

メーカーシンワ測定型番13140
目盛×幅×厚み1000×35×1.5mm目盛上下1㎜ピッチ
長さの許容差±0.2㎜
※温度20℃を基準とする
測定範囲0~100㎝
本体サイズ1,050×35×1.5mm重量(g)425
材質ステンレス(SUS420J2)用途・長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
・工業製品の測定、検査に。
裏面度量衡換算表付
JIS 1級(15cm~1m)
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
基本性能はそのままに、スケールの先端を曲げ、つまみやすくなっています。
読み取りやすい大きな数字を採用しました。
販売価格

4,030(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/12/17 19:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0747ページ
バリエーション一覧
EA720YD-215 150mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
EA720YD-230 300mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
EA720YD-260 600mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
EA720YD-300 1000mm シルバー直尺(ピックアップスケール)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720YD-260です
  • ※画像はEA720YD-260です
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top