すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YG-30

品名 : 30cm 定規

仕様

メーカー西敬型番PR-N30
目盛30cm材質硬質PVC(硬質塩化ビニル)
サイズ310×34×1.5(t)mm
真ん中0(ゼロ)スタートで左右対称で計る事もできます。
また、もう一方の目盛りは通常の目盛りとなっています。
フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
定規を裏返しても目盛りの文字が反転しません。
販売価格

190(税抜)/ 209円(税込)

カタログ価格

190円(税抜)/209円(税込)

在庫数

最新在庫: 122

(2025/07/08 19:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA720YG-16 16cm 定規
EA720YG-30 30cm 定規
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top