すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YH-103

品名 : 1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)

仕様

長さ×幅×厚さ1000×40×5mm真直度900μm
材質亜鉛メッキ鋼重量1.5kg
販売価格

18,400(税抜)/ 20,240円(税込)

カタログ価格

18,400円(税抜)/20,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/17 15:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0746ページ
バリエーション一覧
EA720YH-101 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
EA720YH-102 500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
EA720YH-103 1000mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA720YH-101です
  • ※画像はEA720YH-101です
  • エスコ便利カタログ746ページ
  • エスコ便利カタログ747ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top