すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YN-47

品名 : 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー新潟精機型番B-A600H
長さ×幅×厚さ600×40×5㎜真直度22μm
テーパー(mm)12.0刃厚(mm)0.5
材質機械構造用炭素鋼重量860g
焼入硬度490-620HV用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に
A級
ベベル型
測定面研磨仕上
電子水準器での検査成績表付です。
焼入品です。
販売価格

12,300(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0746ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA720YH-102
    • 品番

      EA720YH-102

    • コメント

      仕様ご確認下さい。

    バリエーション一覧
    EA720YN-41 150mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-42 200mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-43 250mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-44 300mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-47 600mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    EA720YN-48 750mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型A級)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ746ページ
    • エスコ便利カタログ747ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top