すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YV-13

品名 : 250x500mm 幅広シルバー曲尺

仕様

メーカーシンワ測定型番10036
測定目盛(表)(外)50×25cm
(内)45×20cm
測定目盛(裏)(外)50×25cm
(内)45×20cm
サイズ520(260)×20×1mm重量115g
材質ステンレス長さの許容差±0.2mm
直角度100mmにつき0.1mm以下最小目盛1mm
角部形状同厚竿部断面
用途・直角・長さ測定、ケガキ作業に
・板金業などの金属へのケガキ作業に
表裏cm単位表示
厚さ1mmの広巾タイプで、適度な弾性を持たせました。
8つの側面全てに目盛が入っています。
ステンレス生地の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。
内側基点目盛のため、材料に引っ掛けてそのまま測れます。
竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすくなっています。
JIS適合品
赤数字入
校正証明書(一般)発行可能
アイコン
販売価格

3,990(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0722ページ
バリエーション一覧
EA720YV-12 150x300mm 幅広シルバー曲尺
EA720YV-13 250x500mm 幅広シルバー曲尺
ウェブカタログ画像
  • 角部形状:同厚\nケガく際に材料にぴったり付けられるため、ケガキやすい形状
  • 竿部断面:平\n竿・角共に薄く平たいので細かい材料にもピタリと張り付き、ケガキやすい形状
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top