すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YY-42

品名 : 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製)

仕様

メーカームラテックKDS型番SST10-02BP
全長(m)2テープ材質ステンレス(アクリル樹脂コート)
10mm厚さ約0.3mm(粘着テープ含む)
用途屋外設備・水槽の基準目盛に重量25g
最小目盛単位1mm追い番10cm単位
JIS1級品相当
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることができます。
サビに強いステンレスのテープ
粘着テープ付目盛テープ
ミリ数字
校正証明書発行不可
正目盛タイプ
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/04/03 15:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0720ページ
バリエーション一覧
EA720YY-32 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(スチール製)
EA720YY-42 10mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※ステンレス製
  • ※ステンレス製

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top