すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YY-5

品名 : 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)

仕様

メーカームラテックKDS型番ST13-05BP
全長5m13mm
厚さ約0.3mm(粘着テープ含む)テープ材質スチール(アクリル樹脂コート)
重量85g最小目盛単位1mm
追い番10cm単位
JIS1級品相当
裏紙をはがすだけで貼り付けられ、テープをカットすることもできます。
機械や寸法確認が必要な作業台に。
粘着テープ付目盛テープ
センチ数字
校正証明書発行不可
正目盛タイプ
販売価格

1,400(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/03 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0720ページ
バリエーション一覧
EA720YY-1 13mmx1.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
EA720YY-2 13mmx2.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
EA720YY-5 13mmx5.0m 粘着付・目盛テープ(正目盛)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ720ページ
  • エスコ便利カタログ721ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top