すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YZ-23

品名 : 8-14mm/150mm パラレルセット(24本組)

仕様

<セット内容>24組セット
  8×11mm   8×16mm   8×21mm
  8×26mm   8×31mm   8×36mm
  10×13mm  10×18mm  10×23mm
  10×28mm  10×33mm  10×38mm
  12×15mm  12×20mm  12×25mm
  12×30mm  12×35mm  12×40mm
  14×17mm  14×22mm  14×27mm
  14×32mm  14×37mm  14×42mm
  各サイズ1組ずつ入っています。
セット内で1mm毎のサイズが揃います。(9mm以外、8~42mm)
長さ150mm精度(幅・高さ)±0.01mm
重量約17.5kg
木製トレー付
トレーサイズ約260×145×50mm
販売価格

77,300(税抜)/ 85,030円(税込)

カタログ価格

77,300円(税抜)/85,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/18 20:11現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0734ページ
バリエーション一覧
EA720YZ-21 2- 6mm/100mm パラレルセット(20本組)
EA720YZ-22 8-14mm/125mm パラレルセット(24本組)
EA720YZ-23 8-14mm/150mm パラレルセット(24本組)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top