すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA720YZ-6

品名 : 8- 50mm パラレルセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

<セット内容>4組セット品
  8.0×25×160mm  10.0×32×160mm
  12.0×40×160mm 16.0×50×160mm
  各サイズ2本入り
重量4.9kg
木製ケース入り
ケースサイズ192×158×75mm
販売価格

56,600(税抜)/ 62,260円(税込)

カタログ価格

56,600円(税抜)/62,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 21:23現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA720YZ-3 8- 63mm パラレルセット
EA720YZ-4 20-100mm パラレルセット
EA720YZ-6 8- 50mm パラレルセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top